HSK A63 EM8X65 Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 2165
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2165
EAN / GTIN 7291075128932
Herstellernummer 4561071

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 20 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 97 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 97 mm
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb