HSK A100 EM32X120 E Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A für Zylinderschäfte DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 2162
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2162
EAN / GTIN 7291075129304
Herstellernummer 4561061

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 72 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Gesamtlänge (OAL) 170 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 72 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 170 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb