BT40 HYDRO 12X58 HD Hydro-Dehnspannfutter mit Weldon-Klemmung, BT MAS-403 ADB-Steilkegelaufnahmen

Artikel-Nr.: L24120 2142
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 2142
EAN / GTIN 7291075404166
Herstellernummer 3343642

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 40.0

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Kraglänge (LPR) 58 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb