C6 ASHA 25 HPMC Grundhalter mit CAMFIX-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: L24120 212
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 212
    EAN / GTIN 7291075403459
    Herstellernummer 3362745

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 110 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 61.2 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 86.5 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 109 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb