BT50 CF4-S Modulares System mit BT MAS-403 AD Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 2102
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 2102
    EAN / GTIN 7291075143140
    Herstellernummer 4548019

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm, Kraglänge (LPR) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 44.5 mm
    • Körperlänge (LB) 25 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Bunddurchmesser (DF) 100 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 164.8 mm
    • Kraglänge (LPR) 63 mm
    • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb