DIN2080 50 SEM 27X 38 DIN 2080 für Fräser mit Quernut DIN 3937.

Artikel-Nr.: L24120 21
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 21
    EAN / GTIN 7291075132328
    Herstellernummer 4520005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 58 mm, Körperlänge (LB) 38 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
    • Körperlänge (LB) 38 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb