BT50 HYDRO 20X83.5 HD Hydro-Dehnspannfutter mit Weldon-Klemmung, BT MAS-403 ADB-Steilkegelaufnahmen

Artikel-Nr.: L24120 208
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 208
EAN / GTIN 7291075404197
Herstellernummer 3343645

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 49.25 mm, Körperlänge (LB) 45.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm, Schaftgrösse (SS) 50.0

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 49.25 mm
  • Körperlänge (LB) 45.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm
  • Kraglänge (LPR) 83.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb