DIN2080 50 SEM 32X 36 DIN 2080 für Fräser mit Quernut DIN 3937.

Artikel-Nr.: L24120 20
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 20
EAN / GTIN 7291075132335
Herstellernummer 4520006

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
  • Körperlänge (LB) 36 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb