C5 AD HSK A100WHX100 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit HSK DIN 69893 Form A Schaft mit Verjüngung

Artikel-Nr.: L24120 1966
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1966
    EAN / GTIN 7291075331165
    Herstellernummer 4510338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 71 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 100

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb