DIN69871 50 MAXIN 32X135 DIN 69871 Form A/B mit MAXIN Kraftspannfutter.

Artikel-Nr.: L24120 1954
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1954
EAN / GTIN 7291075182989
Herstellernummer 4504924

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 135 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb