HSK A63 EM12X90 E Werkzeugaufnahme HSK DIN 69893 Form A für Zylinderschäfte DIN 6359 - Whistle Notch DIN 1835 Form E.

Artikel-Nr.: L24120 194
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 194
EAN / GTIN 7291075129168
Herstellernummer 4561045

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb