DIN69871 50 MT3X 65 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A für Kegelschäfte DIN 6383 - Morsekegel mit Austreiblappen DIN 228-2 Form D.

Artikel-Nr.: L24120 1879
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1879
    EAN / GTIN 7291075128031
    Herstellernummer 4539005

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 45.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 45.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
    • Kraglänge (LPR) 65 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb