DIN2080 40 DC B16X 22 DIN238 Bohrfutteraufnahme mit DIN2080 A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 187
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 187
EAN / GTIN 7291075132540
Herstellernummer 4546002

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 10.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 10.4 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 22 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb