TJS HPC HSK A63 KSS-betriebene Schnelllaufspindel für Hochdruckkühlung HSK-Adaption für Werkzeuge mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: L24120 1842
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1842
EAN / GTIN 7291075398670
Herstellernummer 3339543

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 138 mm, Schaftgrösse (SS) HSK A63

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 5 mm
  • Kraglänge (LPR) 138 mm
  • Schaftgrösse (SS) HSK A63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb