BT40 ODP16X 66 Werkzeugaufnahmen BT MAS-403 mit ISO 3937 für Aufsteck-Fräserdorne.

Artikel-Nr.: L24120 1840
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1840
EAN / GTIN 7291075157062
Herstellernummer 4501289

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 28.6 mm, Körperlänge (LB) 35 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28.6 mm
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG57C0400$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M16
  • Kraglänge (LPR) 66 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb