C8 AD SKA 50X70 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit DIN 69871 Form AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1829
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1829
EAN / GTIN 7291075331035
Herstellernummer 4510255

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm, Kraglänge (LPR) 70 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 80 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Bunddurchmesser (DF) 97.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 171.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.8 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb