C6 MAXIN1 1/4X4.448 CC MAXIN-Kraftspannfutter mit CAMFIX (ISO 26623-1 Standard) Schaft.

Artikel-Nr.: L24120 1808
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1808
EAN / GTIN 7291075284980
Herstellernummer 4561557

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter ,Körperdurchmesser (BD) 2.717″ ,Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1-1/4″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.717″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 1-1/4″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 1/4″
  • Kraglänge (LPR): 4.528″
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb