C5 AD HSK A63WHX90 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit HSK DIN 69893 Form A Schaft mit Verjüngung

Artikel-Nr.: L24120 1799
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1799
EAN / GTIN 7291075331127
Herstellernummer 4510250

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 90 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 64 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Kraglänge (LPR) 90 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb