BT50 ER25X100 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1797
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1797
    EAN / GTIN 7291075130225
    Herstellernummer 4511481

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schnittstellengröße (CSI) ER25
    • Kraglänge (LPR) 100 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb