TJS M90-030 KSS-betriebene Schnelllaufspindel für Hochdruckkühlung mit geradem Schaft für Werkzeuge mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: L24120 1787
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schnelllaufspindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1787
EAN / GTIN 7291075481181
Herstellernummer 3388091

Beschreibung

Beschreibung:

Schnelllaufspindeln, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm

Merkmal:

  • ahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb