C6 AV-D40-JHP CAMFIX-Halter für Anti-Vibrations-Werkzeuge.

Artikel-Nr.: L24120 1778
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1778
EAN / GTIN 7291075442335
Herstellernummer 3386196

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 75 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 75 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
  • Kraglänge (LPR) 105 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb