BT50 ER50X150 DIN6499 Spannzangenfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1769
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1769
EAN / GTIN 7291075129946
Herstellernummer 4509014

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 78 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER50, Kraglänge (LPR) 150 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 78 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 10 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER50
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb