HSK A100 MT2X120 DIN 6383/DIN 228-2 Form D Zwischenhülsen für Morsekegel mit Austreiblappen

Artikel-Nr.: L24120 1765
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1765
EAN / GTIN 7291075129588
Herstellernummer 4560256

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 91 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schaftgrösse (SS) 100

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 91 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C1000$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kraglänge (LPR) 120 mm
  • Schaftgrösse (SS) 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb