DIN69871 50 DC B16X26 Werkzeugaufnahme DIN 69871 mit Bohrfutteraufnahme DIN 238.

Artikel-Nr.: L24120 1757
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1757
EAN / GTIN 7291075127966
Herstellernummer 4541010

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 19.1 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 19.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 26 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb