DIN69871 30 SEM27X 50 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Aufsteckfräserdorn ISO 3937 für Fräser mit Quernut .

Artikel-Nr.: L24120 1741
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1741
EAN / GTIN 7291075127584
Herstellernummer 4511669

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 58 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb