HSK A63 ODP8X59 FLEXFIT-Monoblock-Aufnahmen mit HSK DIN69893/A Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1738
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1738
EAN / GTIN 7291075164169
Herstellernummer 4502176

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 15 mm, Körperlänge (LB) 25 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15 mm
  • Körperlänge (LB) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Kraglänge (LPR) 59 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb