HSK A63 SRKIN20X75 CX Schrumpffutter mit HSK-Schnittstelle DIN 69893, Form A und JET-Kühlung entlang des Werkzeugschafts

Artikel-Nr.: L24120 1736
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1736
EAN / GTIN 7291075381238
Herstellernummer 4510458

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm

Merkmal:

  • Körperlänge 2 (LB_2) 47 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 20 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb