ST 32X 75 ER20 MF D Zweiseitige Mini-Spannzangen mit Zylinderschaft und Spannfläche

Artikel-Nr.: L24120 1708
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1708
EAN / GTIN 7291075163315
Herstellernummer 4502016

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 28 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 65.5 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 28 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 65.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 75 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb