DIN69871 50 MT3 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 69871 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1705
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1705
EAN / GTIN 7291075128130
Herstellernummer 4540005

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 45.9 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 45.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0500$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Kraglänge (LPR) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb