DIN69871 40 MT3 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 69871 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1701
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1701
EAN / GTIN 7291075128123
Herstellernummer 4540003

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 50.9 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 50.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 70 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb