GTI DIN69871 50 ER32 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Spannzangenfutter ER DIN 6499 für Gewindeschneidfutter GTI ER.

Artikel-Nr.: L24120 170
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 170
EAN / GTIN 7291075128239
Herstellernummer 4545018

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER32, Kraglänge (LPR) 113.3 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 2 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER32
  • Kraglänge (LPR) 113.3 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb