ST 20X 55 ER16 MF D Zweiseitige Mini-Spannzangen mit Zylinderschaft und Spannfläche

Artikel-Nr.: L24120 1684
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1684
EAN / GTIN 7291075163261
Herstellernummer 4502011

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 22 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER16, Kraglänge (LPR) 52.5 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 22 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 10 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER16
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Kraglänge (LPR) 52.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 55 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb