ST 20X 50 ER11 MF D Zweiseitige Mini-Spannzangen mit Zylinderschaft und Spannfläche

Artikel-Nr.: L24120 1679
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1679
EAN / GTIN 7291075163254
Herstellernummer 4502010

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 16 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER11, Kraglänge (LPR) 43.5 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 0.5 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER11
  • Antriebsgröße (DRVS) 17 mm
  • Kraglänge (LPR) 43.5 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb