DIN69871 40 MT1 DRW DIN 6364 / DIN 228-2 Form B Zwischenhülsen für Morsekegel mit Anzugsgewinde mit DIN 69871 Form A Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1676
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufnahmen-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1676
EAN / GTIN 7291075128109
Herstellernummer 4540001

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 30.9 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M16
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb