ST 20X 65 ER20S DIN 6499 ER ausrichtbare Spannzangenfutter mit Zylindrischer Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1672
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1672
EAN / GTIN 7291075133127
Herstellernummer 4508019

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER20, Kraglänge (LPR) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 20

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 13 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER20
  • Antriebsgröße (DRVS) 34 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schaftlänge (LS) 65 mm
  • Schaftgrösse (SS) 20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb