C3 EM 6X70 E Whistle Notch-Aufnahmen mit CAMFIX (ISO 26623-1) Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24120 1670
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1670
    EAN / GTIN 7291075267402
    Herstellernummer 4560090

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Halter und Adapter zum Bohren, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 32

    Merkmal:

    • Körperlänge (LB) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0320$$$$
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M12
    • Kraglänge (LPR) 70 mm
    • Schaftgrösse (SS) 32

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb