HSK A63 HYDRO 14X200 Lange Hydrodrehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Schaft

Artikel-Nr.: L24120 1665
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1665
EAN / GTIN 7291075256390
Herstellernummer 4559313

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 34 mm, Körperlänge (LB) 155 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 34 mm
  • Körperlänge (LB) 155 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 14 mm
  • Kraglänge (LPR) 200 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb