DIN69871 40 SEM32X78X50C ISO 3937 Aufsteckfräserdorne mit Kühlmittelbohrungen mit DIN 69871 Form ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1656
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1656
EAN / GTIN 7291075293982
Herstellernummer 3372723

Beschreibung

Description:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 78 mm, Body Length (LB) 50 mm, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Feature:

  • Body Diameter (BD) 78 mm
  • Body Length (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb