ER16 SEAL 9 AA JET DIN 6499/ ISO 15488-B - abgedichtete ER-JET-Spannzangen mit festgelegtem Spanndurchmesser, Kühlkanälen und speziellem Korrosionsschutz

Artikel-Nr.: L24120 1639
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1639
EAN / GTIN 7291075440935
Herstellernummer 3389715

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 9 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 9 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb