C3 SEMC 16X30 DIN6358 COMBI-Aufsteckfräserdorn mit CAMFIX (ISO 26623-1) Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1634
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1634
EAN / GTIN 7291075241587
Herstellernummer 4560083

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb