C3 SEM 16X30 C Aufsteckfräserdorn mit Innenkühlung

Artikel-Nr.: L24120 1624
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1624
EAN / GTIN 7291075235821
Herstellernummer 4560082

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 38 mm, Körperlänge (LB) 30 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 32

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 38 mm
  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 32

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb