C5 AD CATI 50X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1607
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1607
EAN / GTIN 7291075331103
Herstellernummer 4510340

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 69.9 mm
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 50 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 1X8
  • Gesamtlänge (OAL) 141.6 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm
  • Schaftlänge (LS) 101.6 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb