C4 AD CATI 40X40 CAMFIX (ISO 26623-1) Halter mit Caterpillar AD/ADB Anbindung

Artikel-Nr.: L24120 1605
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1605
EAN / GTIN 7291075331097
Herstellernummer 4510339

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 40 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • größter Außendurchmesser 44.5 mm
  • Körperlänge (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAT
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 40 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) 5/8X11
  • Gesamtlänge (OAL) 108.25 mm
  • Kraglänge (LPR) 40 mm
  • Schaftlänge (LS) 68.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb