DIN69871 40 EM18X 45 Werkzeugaufnahme DIN 69871 Form A mit Steilkegel DIN 6359 und Weldon-Schnittstelle DIN 1835 Form B.

Artikel-Nr.: L24120 1591
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1591
    EAN / GTIN 7291075126945
    Herstellernummer 4511605

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 49 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 113.4 mm, Schaftgrösse (SS) 40

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 49 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 113.4 mm
    • Kraglänge (LPR) 45 mm
    • Schaftgrösse (SS) 40

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb