DIN69871 50 EM18X 63 Weldonfutter mit innerer Kühlmittelzufuhr

Artikel-Nr.: L24120 1587
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24120 1587
    EAN / GTIN 7291075127089
    Herstellernummer 4511595

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm, Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 50 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 18 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 164.75 mm
    • Kraglänge (LPR) 63 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb