DIN2080 40 ER25X 50 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter mit DIN 2080 AD-Schaft

Artikel-Nr.: L24120 158
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 158
EAN / GTIN 7291075132045
Herstellernummer 4511684

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter, Körperdurchmesser (BD) 42 mm, Schnittstellengröße (CSI) ER25, Kraglänge (LPR) 50 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schnittstellengröße (CSI) ER25
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb