BT50 SEM 32X100C ISO 3937 Aufsteckfräserdorne mit innerer Kühlmittelzufuhr, Form ADB

Artikel-Nr.: L24120 1578
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1578
EAN / GTIN 7291075264845
Herstellernummer 4539078

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 66 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 66 mm
  • Körperlänge (LB) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 24 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb