BT50 MAXIN 32X135 Kraftspannfutter mit BT MAS-403 ADB Aufnahme

Artikel-Nr.: L24120 1563
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1563
EAN / GTIN 7291075183078
Herstellernummer 4504922

Beschreibung

Beschreibung:

Kraftspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 69 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • rperdurchmesser (BD) 69 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm
  • Kraglänge (LPR) 135 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb