BT50 SEM 27X100C ISO 3937 Aufsteckfräserdorne mit innerer Kühlmittelzufuhr, Form ADB

Artikel-Nr.: L24120 1561
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1561
EAN / GTIN 7291075264821
Herstellernummer 4539076

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 58 mm, Körperlänge (LB) 100 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 100 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 21 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS) 50

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb