DIN69871 30 SEMC 16X 50 Werkzeugaufnahme DIN 69871mit COMBI Aufsteckfräserdorn DIN 6358.

Artikel-Nr.: L24120 1557
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24120 1557
EAN / GTIN 7291075127720
Herstellernummer 4511585

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Körperlänge (LB) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 30

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 32 mm
  • Körperlänge (LB) 50 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Schaftgrösse (SS) 30

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb